Produto de limpeza do sistema de A/C
Produto de limpeza de unidade de A/C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Excelente desempenho de limpeza
Graças às suas excelentes propriedades de fluência, também chega a unidades inacessíveis.
Elevado grau de compatibilidade do material
Sem uso de AOX nem silicone.
Vida útil mais longa
Pois o sistema fica limpo de pó, sujidade, fuligem e óleo.
Ao fornecermos estas informações, queremos assegurar que recebe o melhor aconselhamento com base na nossa experiência e nos testes que realizamos. É necessário realizar testes preliminares!
Fichas Técnicas(X)
Dependendo do grau de sujidade, pulverize diretamente na superfície a ser limpa (sem diluição ou diluição com água [1:1]) a uma distância de cerca de 20 cm; deixe atuar durante alguns minutos e, em seguida, limpe com um pano húmido. Enxagúe com água, se necessário.
Conteúdo | 1000 ml |
Peso do conteúdo | 1050 g |
Cheiro/fragrância | Neutro |
Cor | Amarelado |
Valor do pH | 13 |
Densidade | 1,05 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Relação de mistura | 1:1 |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Solúvel na água | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!