Produto de limpeza de superfícies Produto de limpeza ativador
Produto de limpeza ativador para superfícies
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Adequado para alumínio (anodizado), aço, aço de alta qualidade (inoxidável), aço galvanizado (a quente ou galvânico), revestimento superior de 2 componentes (PU, epóxi), primários e tintas à base de água de 2 componentes, pintura por imersão catódica, primários (EP/2 componentes), revestimentos em pó, plástico reforçado com fibra de vidro (poliéster não saturado), camada de gel laminado ou SMC, camada de laminado, ABS, PVC rígido, vidro (mineral) e cerâmica de vidro. Não adequado para alisar ou remover colas/vedantes.
Fichas Técnicas(X)
Para a limpeza e ativação de substratos não porosos, tais como metais, plásticos, cerâmica vidrada e superfícies pintadas.
Os componentes devem estar limpos, secos e sem poeira, óleo e massa lubrificante. Remova as camadas soltas ou que não suportem cargas. Pulverize a superfície com um revestimento fino do produto de limpeza de ativação e limpe com um pano limpo ou papel absorvente, ou pulverize o produto de limpeza de ativação num pano e limpe as superfícies adesivas. Limpe sempre na mesma direção. Tempo de secagem de, pelo menos, 10 min (a 23 °C).
Em seguida, aplique uma camada fina e uniforme de primário para metal ou primário para plástico/madeira/pedra com uma escova.
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Mistura de solventes com aditivos |
Cheiro/fragrância | Álcool |
Cor | Transparente |
Densidade/condições | 0,79 g/cm³ / a 15°C, DIN 51757 |
Tempo mín. de flash-off | 10 min |
Condições de tempo de flash-off | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 25 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 12 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / à temperatura ambiente |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!