Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Produto de limpeza básico para viaturas

Produto de limpeza básico para viaturas

Art. 08934751
EAN 4024835620543
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
Environmentally friendly cleaning concentrate for basic cleaning during professional vehicle treatment
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

20 l

Peso unitário

21716 g

Recipiente

Bidão

Cheiro/fragrância

Suave

Cor

Azul

valor de pH/condições

8,5 / não diluído

Relação de mistura

1:1 - 1:20

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Sem fosfatos

Sim

Biodegradável

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira de plástico Ligação DN 60

TORNEIRA P/ BIDON 20/60L

Para recipientes de plástico com ligação DN 60 para 20 L, 25 L e 60 L
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
Pistola de limpeza de ar comprimido

PISTOLA DE ESPUMA EM PVC

Para utilização com produtos de limpeza Würth em veículos utilitários, oficinas e serviços de manutenção, assim como em conjunto com dispositivos de alta pressão ou jatos de vapor
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 5
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.