Produto de limpeza FLEXEN
Produto de limpeza FLEXEN
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Recipiente | Lata |
Conteúdo | 1 l |
SVHC de acordo com REACH < 0,1% | Sim |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Sem plastificantes de hidrocarbonetos (< 0,1%) | Sim |
Sem solventes (< 1%) | Não |
Sem chumbo (< 0,1%) | Sim |
Sem cádmio (< 0,1%) | Sim |
Sem compostos de crómio VI (< 0,1%) | Sim |
Sem halogéneos (< 0,1%) | Sim |
Sem bifenilos polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem éteres de difenilo polibromados (< 0,1%) | Sim |
Sem grânulos de pneus de sucata | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!