Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Produktspezifische Pumpsprühflasche unbefüllt

Pumpsprühflasche bedruckt, unbefüllt
PUMPSPRFLASH-WERKSTATTREINIGER-LEER-1LTR

Art.-Nr. 0891503007

EAN 4053479286709

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Produktspezifische Pumpsprühflasche unbefüllt

Art.-Nr. 0891503007
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
Nachfüllbare leere Pumpsprühflasche zur einfachen Verarbeitung von Produkten aus Kanistern oder Fässern
  • Bruchsicherer, leerer 1 Liter Behälter

  • Leichtes Öffnen durch Haptikelemente
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Weiß, Rot

Durchmesser

100 mm

Höhe

275 mm

Geeignet für Wirkstoff

Werkstattreiniger

Inhalt

1 l

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzdichtungs-Set für Pumpsprühflasche

ERSADI-F.PUMPSPRFLASH

Gut geeignet für Medien mit einem pH-Wert von 2.0 – 12.0
x 1 St.
Ersatzdüsen für Pumpsprühflaschen

ERSADUES-F.PUMPSPRFLASH

x 5 St.