Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Øyeskrue GS
For GR stillasanker, 14 mm. fasthetsklasse 4.8, elektrolytisk forsinket.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Plastplugg tilpasset diameter på øyeskrue for å garantere maksimum sikkerhet
- Øyeskrue, fasthetsklasse 4.8
- Øyeskruen må skrus inn i ankeret til skruespissen stikker ut fra forsiden av ankeret med minst 1 x skruediameter. Dette er den eneste måten å oppnå maksimum lastkapasitet på
- Bore i hule murblokker uten slagmekanisme
- Bruk universalborebits av karbid for et mye bedre borehull i perforert murstein og mye høyere uttrekkingsverdier
- Hule murblokker må generelt bores uten en slagmekanisme
- For forankrings av frittstående stillaser må Ø 12 mm øyeskrue brukes i kombinasjon med 14 mm GR-plugg
- Egner seg for forankring i betong, kompaktstein og naturstein, ikke lettbetong
- For perforert murstein og lett betong eller porebetong anbefaler vi bruk av HBR Ø 14 plastplugg (stor ekspansjonssone) kombinert med en GS 10 øyeskrue, og bruk av en universalborbit av karbid for borehullet, for å sikre optimal festing
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.