Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvborende skrue, rundt hode med AW-spor piasta®
Rustfritt A2 med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål, panhode og AW-spor. For feste av stål- og aluminiumsprofiler på stålunderkonstruksjoner ≤ 3 mm og aluminium ≤ 4 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:
- Boring uten midtstansing
- Gjengestøping
- Sikring
Alt i én operasjon
Ekstra optimal momentoverføring med AW-sporet
Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184
- Stål/stål for ∅ 4,2 mm og 4,8 mm
- Aluminium/stål for ∅ 4,8 mm.
- Aluminium/aluminium for ∅ 4,8 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.