Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias®-borskrue, sekskanthode med lang borspiss
Overflateherdet stål, galvanisert blåkromatisert, med lang borspiss. For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 12 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utvidet borespiss for materialtykkelser på 1,75–12,0 mm
Boring, gjengeskjæring og skruing i ett trinn
Krever mindre tid og anstrengelser
Presis borediameter for alle skrueforbindelser
Dette minimerer gjengetoleransen og sikrer optimal forbindelse hver gang
Forebygger installeringsfeil
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.