Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias®-borskrue, rundt hode med krage og AW-spor
Elforsinket stål, blåkromatisert (A3K), med AW-drev
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
Det betyr vesentlig mindre tid og krefter
Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse
- Fører til minimering av gjengetoleranse
- Alltid en optimal sammenføying
Forhindrer installasjonsfeil
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Den påtrykkede flensen genererer et lavere overflatetrykk, noe som bidrar til å forhindre sprekker som følge av belastning
- Kontakttrykk under bruk ca. 100 N / skru inn med dybdestopp om nødvendig
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Den selvborende skruen for festing av plast og tynt platemetall til understrukturer av metall.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.