Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Universal stainless steel retaining clip for quick installation of cut pantiles in hip and valley areas.
Montering med alle konvensjonelle størrelser av Ø 6 mm-skruer (minimumslengde: 80 mm)
Universal stainless steel retaining clip for quick installation of cut pantiles in hip and valley areas
For fixing ridge and hip battens to the ridge rafter
For extending or connecting roof battens
For attaching ridged and burred tiles
For general fastening of ridge and hip battens to the ridge rafter
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP