Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Zinkspray lys perfect
Enestående langvarig beskyttelse og optimal metallutseende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
God sjikttykkelse ved første spraying
- Høy grad av sikkerhet takket være optimal beskyttelse mot forvitring
- Lite tidkrevende, siden bare én operasjon er nødvendig
- God dekkevne
Allsidig bruk med regulerbar dyse
Spraying av store områder og mindre reparasjoner kan utføres raskt og pålitelig med den regulerbare dysen.
Høy motstandsdyktighet mot sig
Høy motstandsdyktighet mot slitasje
Testet korrosjonsbeskyttelse i henhold til DIN
- Perfect zinkspray, lys: 250 timer
- Perfect zinkspray: 500 timer
- Kan brukes til reparasjoner i henhold til DIN EN ISO 1461
Kan punktsveises
Perfect zinkspray og Perfect lys zinkspray inneholder sink, og gir derfor optimal, aktiv katodisk beskyttelse mot korrosjon. Hvis overflaten skades, ofrer sinkbelegget seg selv (offeranode) og beskytter dermed mot rust. De resterende produktene beskytter hele overflaten mot rust. Hvis overflaten skades, er ikke metallet lenger beskyttet.
Ikke egnet som underlag for fugemasse eller lim av typen PU eller MS-polymer og hybride tetningsmasser.
For visuell forbedring, reparasjon og beskyttelse mot korrosjon på metalloverflater.
Overflaten som skal sprayes, må være ren, tørr og fettfri. Fjern rust og gammel, løs maling, slip med sandpapir og rengjør overflaten. Rist boksen kraftig i ca. 2 minutter før bruk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.