I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
3 artiklar med 3 versioner hittades
For applying fillers such as 2-component repair filler RSM, hard, soft and retouching wax.
The transparent foil is suitable for mixing paint from a retouching box or for use as an aid when working with 2-C repair mastic
For filling can type A, 109 ml
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Multi high-strength adhesive
Solvent-free assembly adhesive
Butyl sealing tape with aluminium lamination
Assembly adhesive
1-part gun foam, PURLOGIC Top
Butyl sealing tape, double-sided
1C thick-film lacquer
Structural adhesive, Klebt und Dichtet