Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias®-borskrue med vinger, flatt forsenket hode med AW-spor
Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved festing av treverk på understrukturer av metall
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Stål, Ruspert®-belagt (grå)
Korrosjonsbeskyttelse
Ca. 500 timer uten korrosjon på uedelt metall i henhold til DIN EN ISO 9227 – NSS
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lengre levetid
- Optimal sentrering
- Bedre monteringsytelse takket være belastningsfri innskruing; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemomentene er betydelig lavere
- Størst mulig kontaktoverflate for bit i skrutrekker
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebeskyttelseslaget og sikrer dermed bedre beskyttelse mot korrosjon
- Wing-piasskruer må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling.
- Maksimal festetykkelse lB beregnes på følgende måte: Tretykkelse + overflatetykkelse
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
For bruk med myke treslag
- Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.