I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
14 artiklar med 21 versioner hittades
Extremely smooth surface, cuts more easily through adhesive bead
For damage-free removal of vehicle windows with particularly narrow gaps.
Excellent flexibility with high tensile strength, particularly suitable for hard-to-reach areas
Particularly strong cutting wire
Braided for high cutting capacity despite lack of cutting edges
For easy insertion of cutting wire for flat front windscreens
For piercing adhesive bead and inserting cutting wire
Protects internal panelling and instrument panel
For protecting the interior trim when removing vehicle windscreens.
For securing cutting wire on vehicle
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Allen key hexagon socket with ball head
Allen key hexagon socket long
Allen key sliding set hexagon ball head 9 pcs.
Allen key hexagon socket short
Allen key sliding set 9 pcs.
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
T-handle screwdriver hexagon socket side tip
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal