Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rull til møne WÜTOP® mønebånd Med butylklebestrimler
Utmerket vedheft på leire, betong og leirmurstein
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- WÜTOP®-mønebånd kan monteres raskt og enkelt
- Det gir absolutt UV-beskyttelse og påvirkes ikke av ozon og andre miljøpåvirkninger
- WÜTOP-mønebåndets limsystem aktiveres ved å fjerne dekkfilmen
- Formet for optimal tilpasningsevne
- Gir optimal ventilering i henhold til DIN 4108
- Med et ventilasjonstverrsnitt på omtrent 210 cm²/løpemeter
Universalsystem for nesten alle typer takstein i sement og leire
- Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og støv.
- WÜTOP-mønebåndet festes til begynnelsen av mønesperren på midten
- Fjern 50–70 cm med maskeringspapir fra limet.
- Trykk teipen godt ned på begge sider av øverste rad på flisene samtidig, og glatt den ned i takrennen. Fest med stifter hver 1–2 m etter behov.
- WÜTOP-mønebåndet kan klippes med vanlig saks.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.