Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dampbrems, WÜTOP® DB 2
Diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende lufttett dampbrems som er enkel å installere, for innvendige renoveringer og ombygging av loft. Må brukes sammen med diffusjonsåpne underlagsmembraner og takbeskyttelsesfolier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Versjoner
- Varig og slitesterk på grunn av armeringsnetting
- Forhindrer varmetap som skyldes unødvendig luftstrøm
- Forhindrer nedfukting av isolasjon og forhindrer derfor at isolasjonsevnen blir svekket
- DB2 2SK med doble selvklebende limskjøter for varig luft- og vindtetting
- Ved bruk av Wütop DB 2 i kombinasjon med diffusjonsåpne produktene fra Wütop-serien, vil man få en konstruksjon som aktivt er med på å sikre et godt inneklima.
Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. Klassifiseringssystemet for EMICODE-etiketten skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for konstruksjonsprodukter basert på de strenge utslippskravene til anerkjente institutter.
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon mellom taksperrer
- Montér Wütop DB2 på den varme siden av varmeisolasjonen med en stiftemaskin (hammerstiftemaskin eller håndholdt stiftemaskin), og sikre med lekter/plater
- Den glatte siden må alltid være vendt mot installatøren
- Vertikale overlappinger må alltid ligge på en taksperre
- Sørg for tilstrekkelig overlapping: Horisontal overlapping: minst 10 cm (overlappingsstrimmel), vertikal overlapping: ca. 20 cm
- Alle overlappinger og stiftepunkter må få lufttett tetning med et egnet klebebånd (Eurasol)
- For lufttett tilkobling til murverk festes membranen med et Wütop-folielim og sikres om nødvendig med en klemmlekt
- Pass på at membranen ikke skades under installasjonen
- Kontroller på nytt at dampbremsen er riktig installert før interiørkledningen settes opp (gipsplater, trepaneler og så videre), og korriger den om nødvendig
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon over taksperrer
- Wütop DB2 passer utmerket som dampbrems ved isolasjon over taksperrene
- Montering: Samme prosedyre som for isolasjon mellom taksperrer
- Husk: Kan eksponeres for værforhold i maks. seks uker
Installasjonsinstruksjoner for renovering av gamle bygninger
- Skarpe gjenstander (for eksempel spiker) som stikker ut fra interiørkledningen og inn i taksperreområdet, må fjernes for å unngå at dampbremsen blir skadet
- Wütop DB2 legges over taksperrene fra utsiden med fleecen/skriften vendt innover mot 'varm side'. Installer med den glatte siden vendt utover
- Alle overlappinger og åpninger må få lufttett tilslutning med et egnet klebe-/tettebånd (Eurasol)
- Anbefaling: Fest Wütop DB2 til taksperrene med klemlekter
- Fest skjøtene ved takfoten(bjelker eller murverk) ved hjelp av et Wütop-folielim. Det anbefales å tilleggsfeste med klemlekter
- Wütop DB2 dampbrems må ikke benyttes til å renovere interiør der fuktigheten kontinuerlig er over 60 % RF
- Konstruksjoner som avviker fra standard byggemetoder, må i henhold til DIN¬4108, del 3, verifiseres med en beregning (duggpunktberegning). Bruk av Wütop DB2 til renoveringsarbeid må derfor avtales på forhånd med Würths kundestøtte
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.