Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
CERALINE vulkanfiberskive
For en høy fjerningsgrad med lavt kontakttrykk for stål, rustfritt stål og aluminium.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Ekstremt høy grad av materialfjerning med kaldsliping
Slipekorn med høy ytelse og aktive topplag for sliping
Lang levetid og lavt kontakttrykk
Keramiske slipekorn med høy ytelse
- Bruk kun fiberskiver som har godkjente støtteplater og er i god stand.
- Arbeid bare med nødvendig verneutstyr som vernebriller, hansker, hørselsvern osv.
- Må ikke oppbevares i sollys, i nærheten av varmekilder, på fuktige steder eller på gulv.
- Oppbevares i originalemballasjen ved 18–22 °C og 45–60 % relativ fuktighet.
- Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
- For bruk på håndholdte pneumatiske eller batteridrevne vinkelslipere med maks 80 m/s periferihastighet kombinert med en støtteplate.
- For sliping av kanter og overflater, for klargjøring av sveisesømmer og etterbehandling, for glatting og utjevning.
- For rustfritt stål: rustfrie-, syrefaste- og varmebestandig stål (høylegert); stål og aluminium
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.