Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
6 artikkel/artikler med 63 versjoner funnet
For en høy fjerningsgrad med lavt kontakttrykk for stål, rustfritt stål og aluminium.
The individual Cubitron II ceramic grains are distributed uniformly but randomly, reproducing the typical grinding finish of a fibre disc.
Slitefaste, hard-elastiske slipeskiver
Fiberplate med høy ytelse for arbeid med rustfritt stål. Med ekstra bindelag – reduserer slipetemperaturer og dermed risiko for misfarging.
Blå/grønn for stål og rustfritt stål (rustfritt stål til profesjonelt bruk).
Tear-resistant, tough-elastic sanding disc
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp