Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sylindrisk - for kost og svaber med metallholder
Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip
Aluminium telescopic pole with handle for easy and thorough floor cleaning
Extremely robust handle with rounded tip
Robust, chemical-resistant, ergonomic stainless steel handle
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle