Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
3 artikkel/artikler med 3 versjoner funnet
Ekstremt kraftig og sikker vinkelsliper med longlife-motor på 2600 W, dødmannsbryter og påløpsbrems
2400-watt angle grinder with quick-clamping nut, for discs with max. 230 mm diameter
2400 W angle grinder for discs with max. 230 mm diameter
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.