Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 9 versjoner funnet
Compact 1,000-watt angle grinder with ideal balance of power and ergonomics. Ideal for light- to medium-duty grinding and cutting work, such as deburring
Powerful 1,900 W angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Praktisk vinkelsliper på 750 W med liten håndtaksomkrets. Ideell for lette slipe- og kappejobber
1350 watt, kraftig og robust vinkelsliper med vibrasjonsdempende håndtak for rask fremdrift i arbeidet og lang levetid
Powerful 1,700-watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity. Ideal for heavy-duty roughing and cutting work
The safe 1,350 watt angle grinder boasts impressive robustness, endurance and an anti-vibration handle
1400 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
1,000 watt angle grinder with optimal balance of power and ergonomics
Kraftig vinkelsliper på 720 W med 125 mm beskyttelsesskjerm og restartbeskyttelse. Ideell for lette slipe- og kuttejobber.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.