Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinkelbrakett type B1 For trekonstruksjoner, solid 3 mm design
For koblinger av høy kvalitet i bærende tre/tre- eller tre/betong-konstruksjoner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
- Lav forskyvning mellom trekonstruksjon og betongforankring
- Slank konstruksjon for lav innfesting
- Plater varmgalvanisert på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) tykkelse 3,0 i samsvar med EN 10327:2004
- Kan brukes i klasse 1 og 2 i henhold til EN 1995:2013
- For høyere krav anbefales bruk av forsterkede vinkelbeslag eller strammeankere
Europeisk teknisk godkjenning ETA-09/216
Diameteren på bolter/skruer/ankere kan bare være maks. 2 mm mindre enn diameteren på hullet.
Forutsetningene i den gjeldende godkjenningen for beslaget må følges.
Bærende koblinger av tømmerbjelker til tre eller betong som bjelke til bjelke, takås til bjelke eller stolpe på betongunderlag.
Egnet festemateriell:
- Kamspiker / riflet spiker i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 kombinasjonsskrue i henhold til ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolter i henhold til produsentens spesifikasjoner: M12
- Anbefalte dyvler for forankring i betong: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.