Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vingespissboreskrue med forsenket fresehode Med AW-spor, pias®
Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved montering av tre til metallunderkonstruksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Forsinket stål
Med trådgjenging
Forsenket fresehode for bruk med harde og myke tresorter
AW-drivspor
- Forbedret momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Anbefalt maksimal tretykkelse lH ble beregnet med henvisning til maksimal festetykkelse lU i overflaten!
- Wing-pias®-skruer må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagskrutrekkere
- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
- Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.