Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
10 artikkel/artikler med 71 versjoner funnet
Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved montering av tre til metallunderkonstruksjoner
Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved festing av treverk på understrukturer av metall, stål, LAFRE® sølvgrå belagt.
Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved festing av treverk på understrukturer av metall
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal sub-structures
Stål, Ruspert®-belagt (grå), AW-drev. Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelse ved festing av tre til understrukturer av metall
High-performance drilling screw for secure direct screwing of wood to steel substructures
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.