Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vindusvisker for nyttekjøretøy, Premium
Førsteklasses vindusviskere for lastebil og buss i OE-kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Høyeste kvalitet og lang levetid
- Gummi av høy kvalitet gir godt resultat i all slags værforhold
- Den robuste metallkonstruksjonen med korrosjonsbeskyttelse og koblingsledd av høy kvalitet gir ekstra lang levetid
- En vindusvisker som oppfyller alle OE-spesifikasjonene, produsert i Tyskland
Passer til de fleste nyttekjøretøy
- Rask og enkel montering takket være de originale OE-adapterne
- Omfattende dekning på opptil 94 % av den europeiske flåten
- Vidusvisker for lastebil (500–700 mm) i dobbelpakke, vidusvisker for buss (800–1000 mm) i enkeltpakke
Vindusviskere for varebiler, lastebiler og busser
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.