Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WÜTOP® lufttett og vindtett membrankrage
For rask og permanent forsegling av åpninger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Løsemiddelfri teip med kraftig bindeevne og maksimal aldringsmotstand
Arbeidstemperatur fra 5 °C
Optimal trykkavlastning på forseglingsområdet
takket være konisk, fleksibel muffe med langt, forseglet koblingsstykke
Maksimal pålitelighet under trykktesting
Garantert lufttett forsegling i henhold til DIN 4108-7, OVE-forskrift R7 og gjeldende EnEV.
WÜTOPs luft- og vindtette mansjett er ideell til bruk på WÜTOP undertaksduk, WÜTOP-dampsperrer, dampbremser og WÜTOP fasadeduker, og har blitt testet på disse underlagene. Derfor anbefales det å bruke WÜTOP-beleggene for å oppnå optimale resultater.
Overflaten produktet brukes på, må være tørr og fri for støv, større partikler og fett. Porøse og sugende underlag, for eksempel sement, gips, sponplater o.l., må forhåndsbehandles med 'EURASOL Heftplus Primer' eller 'Primer for byggteip'.
Mansjettens størrelse må velges i henhold til kanaldimensjonene for å sikre permanent lufttetthet og vedvarende belastningsavlasting.
Mansjettene er dekket med talkumpulver frem til de skal benyttes. I tilfelle sviktende glideegenskaper ved montering, bruker du talkumet som følger med, og påfører det på innsiden av muffen eller røret.
Permanent forsegling av åpninger ved bruk av WÜTOP-undertaksduk og takbeskyttelsesbelegg, WÜTOP-dampsperrer og dampbremser, WÜTOP fasadeduker, muring, sement, stål, trefiber og sponplater innendørs og utendørs.
Trekk mansjetten over røret. Fjern beskyttelsesfolien. Trykk festekragen godt ned ved hjelp av malerrulle eller plastspatel. Folder og buktninger bør unngås eller rulles ut forsiktig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.