Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skalljakke Performance
Tøff og sporty trelags skalljakke med svært høy pusteevne og vanntetthet. Moderne passform som selvfølgelig gir god bevegelsesfrihet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622196267.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632807646.jpg)
Versjoner
Skalljakke med høy pusteevne
- Trelags materiale, pustende (pusteevne 15.000 g/24 t), vindtett og vannavvisende (vannsøyle 15.000 mm), TeflonTM antismussbehandlet
- To sidelommer og brystlommer, armlomme med kortlomme
- Loxy®refleks, fulltapede sømmer
- Høy krave med integrert, justerbar hette, vanntette YKK glidelåser, borrelåsjustering på mansjetter
- Navnlapp, silikonbånd og elastisk snorstrammer i nedkant, forlenget bak.
- EN 343 klasse 3.3.
100% nylon - 190 g/m². Vannsøyle: 15.000 mm. Pusteevne: 15.000 g/24t.
Kan ikke blekes
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.