Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vernebriller med full sikt, FS503
Elegante og tidløse vernebriller med full sikt med dempet farge
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Perfekt sikt med en perfekt passform
- Panoramalinsen garanterer utmerket sidesyn
- Passer for alle hodestørrelser og er behagelig å ha på, takket være det ekstra brede justerbare hodebåndet
- Egnet for smale og brede hodeformer
Skrapebestandig linseoverflate og permanent anti-duggbelegg på innsiden
- Vernebrillene har et belegg av høy kvalitet
Tilbyr utmerket luftsirkulasjon samt beskyttelse
- Indirekte ventilasjon tillater luftsirkulasjon inne i vernebrillene
- Samtidig beskytter det mot sprut og grovt støv
Kan brukes i kombinasjon med åndedrettsvern
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.