Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Electra vernebriller
Svært funksjonelle vernebriller med sporty filigrandesign
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Optimal passform – best mulig perspektiv
- Egnet for mange ulike hodestørrelser
- 100 % UV-beskyttelse (opptil 400 nm)
Utmerket komfort
- Veldig lav vekt: 23 g
- Myk, justerbar neseholder for passform som ikke glir
- Sklisikre kanter
Linsebelegg av høy kvalitet
- Utsiden er svært skrapebestandig
- Innsiden har et belegg som alltid er duggfritt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.