Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Cetus® vernebriller
Perfekt beskyttelse med et sporty, dynamisk og moteriktig utseende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Perfekt tildekking av øynene
Spesialruteteknologi med belegg i høy kvalitet
- Synet forvrenges ikke
- De utvendige rutene er svært skrapebestandige, og de innvendige rutene har et permanent anti-duggbelegg
- 100 % UV-beskyttelse opptil 400 nm
Innovativ armteknologi
God brukskomfort og sikker passform på grunn av fleksible armer med to komponenter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.