Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elbil-verktøyvogn BASIC 8.8, sperrestolpeholder
Den todelte sperrestolpeholderen gir oversiktlig og effektiv lagring av stolpene slik at man alltid har de tilgjengelig ved reparasjon og service av elbiler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Organisering og effektivitet på verkstedet: Den todelte sperrestolpeholderen gir oversiktlig og effektiv lagring av stolpene slik at man alltid har de tilgjengelig ved reparasjon og service av elbiler.
- Gir plass til opptil seks sperrestolper: Med plass til 6 stk. Ø: 50 mm sperrestolper hjelper holderen deg til å holde verkstedet ryddig.
- Enkel installasjon og praktisk oppbevaring: Medfølgende skruer gjør installasjon enkelt, og gulvplatene til sperrestolpene oppbevares praktisk i de nederste skuffene på elbilvognen.
Tilbehør kun egnet for verkstedvogn art.nr. 0962 647 101
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.