Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Allows removal and mounting of brake calliper fastening screws when working on brake system.
For proper resetting of the brake piston of vans and light commercial vehicles.
For basic setting of the automatic piston adjustment when replacing the brake pad or carrying out other repair work on the brake calliper
Reduserer belastningen på brukeren under demontering og montering av bremsekaliperkomponentene samtidig som det spares tid
For copper, aluminium, brass and mild steel pipes and plastic coated pipes from 4.75 to 5 mm.
Letter belastningen på brukeren ved demontering og montering av bremsekalipere i øvre monteringsposisjon, hjulnav, bremseskiver og trommelbremser på tunge kjøretøy
For disassembly and assembly of the rear brake calliper and flywheel screw connection.
For disassembly and assembly of the brake calliper screws without having to remove the tie rod lever.