Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
BMF-verkstedrens
Miljøvennlig rengjøringsmiddel for verksteder, maskiner og kjøretøyer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Uten fosfater, løsemidler eller etsende stoffer
- Kan benyttes maskinelt, manuelt og i høytrykkvaskere
- Kraftig og fettløsende, men likevel mildt og skånsomt
- Angriper ikke lakk, gummi eller plast
- pH-verdi: 9,4
- Silikonfri
- AOX-fri
For rengjøring av alle vannbestandige overflater.
Fortynn produktet med vann, og påfør deretter på det skitne området. La virke i en kort tid, og tørk deretter av eller skyll med vann.
Varmt vann øker rengjøringseffekten.
Påføringskonsentrasjon: Manuelt 3–50 %, høytrykksspyler 3–5 %, gulvrengjøringsmaskiner 3–10 %.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.