Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Systemverkstedstralle Basic 8.8
Romslig verkstedstralle med unik design. Kan utstyres med alle skum- og skuffinnlegg samt systembokser til ORSY®-systemet takket være systemmål.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
To-trinns låsekonsept
- Sentral låsing med sylinderlås
- Énhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell.
Komfortabel bevegelse av trallen
Stabilt sidehåndtak
Stort utvalg av tilbehør
Verkstedstrallen kan justeres til ethvert behov med diverse tilbehør.
Skuffer med heluttrekk
Systemgittermål for skuffer | ||
Art. nr. | Skuff | Rutenettmål |
0962 642 060 til 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 til 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 til 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.