Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vaskemiddelkonsentrat, aktiv vask
pH-nøytral bilshampoo for aktiv rengjøring med vaskebørste av personbiler og nyttekjøretøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Basert på aktive rengjøringsmidler
- Smusspartikler blir fullstendig innkapslet og kan skylles bort med vann
- Gode rengjøringsresultater
Kombinasjonen av spesielle ingredienser gjør at børstene glir bedre
- Beskytter bilens overflater
- Forhindrer at børstene blir skitne
Ingen striper ved bruk av konserveringsmidler og tørkehjelpemidler
Kan brukes med disse i maskiner med vanngjenvinningssystemer
Lett biologisk nedbrytbart i henhold til OECD*.
Reduserer ikke effektiviteten til lette væskeseparatorer
OECD = organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
- Ikke la det tørke!
- Oppbevares på et frostfritt sted!
For rengjøring av kjøretøy i automatisk bilvask
- Dispenser ufortynnet i børstevaskesystemet ved hjelp av dispenserpumpen. Ved dispensering med en injektor fortynner du på forhånd med 1 del aktiv vask til 9 deler vann.
- Påføringskonsentrasjon: 0,02–0,2 %
- Forbruk per bil: Ca. 12–14 ml
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.