Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Varmluftspistol, HLG 2300-E POWER
Praktisk, lett enhet med kontinuerlig regulering av temperatur og luftstrøm. Ekstra LCD-display med minnefunksjon
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Ofte brukte innstillinger kan lagres ved hjelp av LCD-skjermen
- Temperaturen stilles inn med trinn på 5 °C, og luftstrømmen justeres i 5 trinn, slik at temperatur- og luftstrømningskontrollen er enkel
- Lang levetid for motoren på opptil 1000 timer
- Robust keramisk varmeapparat med lav støtfølsomhet
- Takket være den lette, ergonomiske designen kan man arbeide lenge uten å bli altfor sliten
Lodding og sveising, plastsveising, liming, fjerning av maling, oppvarming og forming av plast, sveisingsbitumen; sterk perlesveising, tetting av hull med sveisingsadditiv, fjerne etiketter, keder-sveising, overlappende sveising, fjerne lim, solfilm (rengjøring, tørking, påføring av film), krympeslange, krympestoff, filminnpakning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.