Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
A plastic washer is used as tolerance compensation for rough or uneven surfaces on the wall
For reinforcement of external 90° corners in ETICS
To finish bottom of façade insulation
Continuous product, for reinforcement of external 50° to 180° corners in ETICS
For edges and connections to components that will not be plastered over
For diagonal reinforcement of aperture corners at high risk of cracking (windows, doors etc.)
The professional attic profile enables reliable water drainage, thereby preventing structural damage and offering optimal protection against moisture ingress.
For horizontal plaster edges on overhanging façades
Fallbeskyttende vindusinstallasjonskinne W-ABZ
Monteringsbeslag t/vindu, stål galvanisert SG
Skinne for vindusmontering, JB-D med mont.plate
Monteringsbeslag stål galvanisert med fiksering
Oppblåsbar Amo-bag luftpute
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVW
Beslag for vindusmontering, JB-DK m/HVW, AK<150mm
Beslag for vindusmontering, JB-DK HVP