Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VDE finmekanikerskrutrekker, redusert PH-spor For arbeid på strømførende deler opptil 1 000 volt (AC) og opptil 1 500 volt (DC)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Individuelt testet i vannbad med 10 kV testspenning
- Merket med produksjonsår
- Kaldstøttest ved –40 °C (merking C)
- Tange: Sirkulær tange, isolert, bronsert
- Spiss: ISO 8764-PH
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.