Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøysett for parkeringssensor, Opel/Vauxhall 4 deler
Muliggjør profesjonell montering av parkeringssensorer ved skifting av støtfanger som leveres uten prefabrikerte hull.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Leveres med sentreringsdor som er nødvendig for å plassere sensorholderen nøyaktig i hullsenteret, og deretter tillate liming.
- Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette sikrer at det opprinnelige utseendet opprettholdes etter reparasjonen.
Leveringsomfang:
- 1 x hullstans/sentreringsdorsett, 2 deler, Ø24,0 mm
- 1 x hullstansdrev, 3/8-tommers med kulelager
- 1 x drillbor, Ø10 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.