Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Utblåsningspære for rengjøring av borehull med mindre diameter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Pæreformet for manuell rengjøring av små borehull til f.eks. plugger.
- Utblåsningsrørdiameter på 4,5 mm tillater rengjøring av borehull med ∅ på 5–10 mm
- Alternativ til trykkluft på boks
- Den korte avstanden fra røret til bunnen av borehullet forhindrer at røret «tilstoppes»
- Begge komponentene kan separeres, slik at den pæreformede pumpen og røret kan rengjøres
For rengjøring av borehull
- For ∅ 5 og 6 mm: 3x utblåsing
- For ∅ 8 og 10 mm, 5x utblåsing
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.