Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universaltape
Egnet som problemløser for en rekke bruksområder, for eksempel: Merking, bandasjering og festing av kabler. Tetting og merking av pappkartonger. Maskering av skarpe kanter og teppekanter
Markering på gulv. Tetting av ventilasjonskanaler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Svært sterkt lim i gummi
Utmerket festeevne selv på ujevne, grove og fiberholdige overflater
Plastbelegg
Tapen er ugjennomtrengelig for vann og damp, er ufølsom overfor fuktighet og kan skrives på.
Kan rives av for hånd
Tapen kan påføres raskt og enkelt
Denne tapen er ikke motstandsdyktig mot UV-stråler og bør derfor ikke eksponeres for direkte sollys. Overflatene den skal festes på, må være tørre og uten støv, fett og silikon. Hvis riktig festeevne skal sikres, må tapen trykkes godt på materialet den skal festes på, med tilstrekkelig kraft
Egnet som problemløser for en rekke bruksområder, for eksempel:
- Merking, innpakking og sikring av kabler
- Tetting og merking av pappkartonger
- Maskering av gjenstander med skarpe kanter og tilstøtende teppekanter
- Markering av gulv
- Tetting av ledd
- Tetting av ventilasjonskanaler
- Maskering av borehull, ventiler og åpninger
Tapen er bare egnet for kortvarig utendørsbruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.