Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universalrens, Liquid Green
Kraftig universalrens med svært god evne til å løse opp fett og harpiks
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Ekstraordinære rengjøringsresultater på grunn av innovativ kombinasjon av aktive stoffer
- Fett, klister og annet smuss fjernes grundig og effektivt
- Langvarig
- Tidsbesparende
Egnet for universalbruk
- Ett produkt for mange bruksområder
- Plass- og kostnadsbesparende i verkstedet
Skånsom mot materialer
Angriper ikke lakk, krom, plast, gummi eller metalloverflater.
Inneholder ikke fosfater eller organiske løsemidler
- Potensielle farer reduseres ved daglig bruk
- Reduserer miljøforurensning
- Samsvar med lokale vedtekter for avløpsvann
- Ufarlig ifølge den tyske forordningen for farlige stoffer
- Brukervennlig
Biologisk nedbrytbar i henhold til OECD302 B
Silikon- og AOX-fri
Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys. Ikke egnet for polykarbonatglass. Ikke la det tørke ut. Beskytt middelet mot frost.
Brukes til å rengjøre metalloverflater, maskindeler og komponenter, motorer, motorrom, kjøretøyer, kalesjer og verksteder.
Spay det på ufortynnet, la det virke i kort tid, og fjern smusset med en børste. Skyll deretter grundig med vann. Gjenta prosessen om nødvendig. For lett smuss kan middelet fortynnes opptil 1 : 10 ved hjelp av høytrykksspyler.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.