Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
13 artikkel/artikler med 13 versjoner funnet
Limited edition for testing multi-purpose drill bits, 5 pieces: 3 drill bits ∅ 6 mm and 2 drill bits ∅ 8 mm
The MFD-S multi-purpose drill bits can drill through virtually any material.
MFD-S universalbor kan bore gjennom praktisk talt ethvert materiale. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Drills through virtually any material.
MDF-S universalbor kan bore gjennom nesten alle materialer
The MFD-S multi-purpose drill bits can drill through virtually any material
Drills through virtually any material
Special tungsten carbide drill bit with straight shank for dry drilling of high-fired bricks and tiles. Available in the ORSY® system cassette.
The MFD-S multi-purpose drill bits can drill through virtually any material. Available in the ORSY® system cassette.
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp