Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Understellsmasse Spesial
Dampgjennomtrengelig understellforsegling for bruk på understell i tre
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Utmerket vedheft til tre
- Kompatibilitet testet med kommersielt tilgjengelige
- treimpregneringsforbindelser
- Utmerket støydempende effekt
- Renner ikke på vertikale overflater
- Svært bestandig mot aldring
Oppbevar produktet på et kjølig og tørt sted. Anbefalt lagringstemperatur +10 °C til +30 °C. Beskytt mot direkte sollys. Produktet kan fjernes igjen etter påføring med fortynner. Når det er tørket, kan produktet kun fjernes med mekaniske midler. Snu boksen opp ned og spray til ventilen er tom etter bruk.
Spesiell understellsmasse for bruk på understell av tre på campingvogner, bobiler, trailere osv. Takket være de aktive pusteegenskapene til understellsbeskyttelsen, sikres fuktutveksling i treverket. Forhindrer inntrengning av fuktighet og andre miljøpåvirkninger.
Rist boksen godt før bruk. Overflaten produktet skal brukes på, må være ren, tørr og fri for støv og fett. Optimal sprøyteavstand: 30 cm. Ved tykkere strøk, la mellomstrøk avluftes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.