Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiker UNS 104 I samsvar med DIN EN 206
Universalspiker med skive for betongunderlag (standardbetong ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Lengdeberegning for spiker som brukes til innfesting i betong:
Inntrengningsdybde (min. 25 mm / maks. 40 mm) + tykkelse på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.