Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Karosserisag WPS 2000
Karosserisag for karosseriarbeid med svært høy nytteeffekt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Moderne produksjonssekvens garanterer en høy grad av
nøyaktighet
Utformet for tøffe bruksområder og lang levetid.
Høy trekkraft på grunn av lengre slag
Egnet for skjærearbeid på karosserier i platestål opptil 4,0 mm.
Justerbar styreskinne
Gir nøyaktig justering av skjæredybden.
Avgassene ledes bort fra arbeidsområdet
Forhindrer oppvirvling av støv og skitt.
Gummiert og ergonomisk utformet håndtak
Håndtaket kjøles ikke ned under arbeid.
Tre, aluminium, komposittmaterialer og plast (sagblader på 14 tpi), smale radiuser (sagblader på 18 tpi), doble og tredoble plater på opptil 4 mm (sagblader på 24 tpi), tynne plater og stål av høyere grad opptil 1 mm (sagblader på 32 tpi).
Den fantastiske skjærehastigheten på trykkluftsagen WPS 2000 (12 000 o/min.) gir saging uten during med et trykk på bare 6 bar og forhindrer at kantene på tynne plater revner.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.