Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftdrevet eksentersliper DTS 136C
2,5 mm eksentersliperdelite sentence
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Robust og holdbar
Kraftig motor og lager med støvbeskyttelse
Minimale vibrasjoner for optimale sliperesultater og uanstrengt arbeid
Drivverket har tre balansepunkter
Optimal justering av slipehastighet og papirbytte uten frakobling av trykkluft
Justerbar hastighetskontroll
For eksternt støvavsug
Minimalt med opphopning av støv på grunn av optimalt støvavsug med støvsuger eller delite word støvavsug
Ergonomisk design delite words
Svært kompakt husutforming
Noen begrep: eksenterbevegelse = 2 x slipebevegelse. Begrepene som brukes, er ikke alltid standardiserte. Trykkluftnippel må bestilles separat
For fine slipearbeider delite words Spesielt egnet for snekkeredelite words og møbelindustrien
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.