Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hurtigkoblinger i plast
Trykkluftkobling, rett, plast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Driftstemperatur: -20°C til +80°C
- Tillatt driftstrykk maks. 20 bar
Over en bestemt lengde, "vibrerer" rørene uavhengig om de er lagd av stål, kobber eller plast. Alle bremserør skal derfor festes på huset eller rammen med rørklemmer, med gummi så langt det er mulig, der avstanden skal være 1 m og ikke må overskride 1,20 m.
Egnet for plastrør av forskjellige materialkvaliteter. Ikke for bremsesystemer, bare for sekundære forbrukere.
Montering:
Sett polyamidrøret inn i hurtigkoblingen mens du overvinner lett motstand på O-ringen og trykker inn røret så langt det går
Demontering:
Trykk klemmeringen mot tilkoblingen og trekk ut røret
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.