Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftdrevet oscillerende eksentersliper DTS 152C
5 mm eksenterskive (for grovbearbeiding)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Robust og holdbar
Kraftig motor og lager med støvbeskyttelse
Minimale vibrasjoner for optimale sliperesultater og uanstrengt arbeid
Drivverket har tre balansepunkter
Optimal justering av slipeinnlegget og papirbytte uten frakobling av trykkluft
Justerbar hastighetskontroll
For utvendig støvavsug
Minimalt med opphopning av støv på grunn av optimalt støvavsug med støvsuger eller sentralt støvavsug
Ergonomisk design og perfekt håndtering
Svært kompakt husutforming
Følgende gjelder: Banesirkel = 2 x slipebevegelse. Begrepene som brukes, er ikke alltid standardiserte. Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
For tørrsliping av tre, metalloverflater og karosseri og for å fjerne lag med maling, rust, etc. Med en 5 mm eksenterskive spesielt egnet for grovbearbeiding
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.