Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftsdrevet børstesliper DBS 3500
Lett og praktisk boremaskin. Tidsbesparende system for fjerning av understellsbehandling, tettemasser, maling, rust og belegg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Ingen tilsmussing eller tilstopping av verktøy
Optimal hastighet holder varmenivået nede
Børster med lang levetid
Herdede trådtupper
Raske å arbeide med
Belter egnet for alle typer materialer
Alternativer for bruksområder
Forskjellige børstetyper
Nippel ikke inkludert
- Ideell for fjerning av sveisesømmer under reparasjonsarbeid, fjerning av maling og rust fra kjøretøykarosserier, og fjerning av beskyttelseslakk fra verkstedspaneler
- Børstebeltene på 23 mm passer ideelt til bruk i større områder
- Børstebeltene på 11 mm skiller seg ut ved at de gir svært god ytelse og er enkle å bruke i trange områder.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.